Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT NUSS KLASSE VOLL-NUSS TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3995
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211927009
EAN/GTIN:
     4000417670014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
FÜR BEISSER. NICHT FÜR LUTSCHER.

Knackig geröstete Haselnüsse in Vollmilchschokolade machen die RITTER SPORT Voll-Nuss seit jeher zum absoluten Liebling. Liegt es an den besonders hohen Qualitätsansprüchen, die wir an unsere Nüsse stellen? Oder einfach daran, dass sie den Geschmacksnerv jedes echten Beissers trifft?

100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilchschokolade mit ganzen Haselnüssen (25 %).
Zutaten:
Zutaten: Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, LAKTOSE, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2394 kJ
Energie (kcal):
575 kcal
Fett:
39 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
46 Gramm
– davon Zucker:
44 Gramm
Eiweiß:
8,700 Gramm
Salz:
0,140 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Kakao: 30 % mindestens im Schokoladenanteil.
Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
67
€ 7,90*
ab € 1,341*
€ 2,651*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,42*
€ 2,78*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,651*
€ 2,837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,951*
€ 2,088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,821*
€ 1,948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,731*
€ 1,852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,681*
€ 1,799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,341*
€ 1,435
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,41* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.