Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT JOGHURT ERDBEER-RHABARBER-SCHOKOLADE 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-390178
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     8971
EAN/GTIN:
     4000539033001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Die klassische Na(s)chspeisen-Kombination. Lindt Joghurt Erdbeer-Rhabarber weiß zu überzeugen. Weiße Schokolade trifft auf den Geschmacksklassiker Erdbeer-Rhabarber, die mit einer Joghurt-Note verfeinert ist. So lässt sich der Sommer genießen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte weiße Schokolade mit Erdbeer-Rhabarber-Magermilchjoghurtcrème (35%)
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Palmöl, MagerMILCH-Joghurtpulver (4%), MagerMILCHpulver, MILCHzucker, natürliche Aromen (enthalten MILCH), Emulgator (SOJAlecithin), gefriergetrocknete Fruchtstückchen 1% (Erdbeere, Rhabarber), Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Zitrone, schwarze Johannisbeere), Aroma. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2330 kJ
Energie (kcal):
559 kcal
Fett:
35 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
20 Gramm
Kohlenhydrate:
54 Gramm
– davon Zucker:
54 Gramm
Eiweiß:
6,900 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,868*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,68* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,588*
€ 3,839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,648*
€ 2,833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,548*
€ 2,726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,408*
€ 2,577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,338*
€ 2,502
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,868*
€ 1,999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.