Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOBLERONE TINY MIX 904 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-371750
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     0912490
EAN/GTIN:
     7622210418654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schokoladenmischung von Milchschokolade, weisser Schokolade und dunkler Schokolade mit Honig-und Mandel-Nougat (DE: Honig- und Mandel-Torrone) (10%).
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Honig (3%), BUTTERREINFETT, MANDELN (1,6%), Emulgator (SOJALECITHINE), EIKLAR, Aroma.
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | Mandeln und Mandelerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2203 kJ
Energie (kcal):
527 kcal
Fett:
29 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
17 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
57 Gramm
Ballaststoffe:
3,400 Gramm
Eiweiß:
5,800 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
10,0°C max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: Schoko-Bonbons, Schokobonbons, Schokoladen-Bonbons, Schokoladenbonbons, Schokolade, Schokoladenartikel, schoko bonbons, SCHOKOLADE, RIEGEL, MINI-RIEGEL, PORTIONSWARE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,305*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,904 Kilogramm (ab € 29,09846* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,895*
€ 38,408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,675*
€ 38,172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,495*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,855*
€ 35,155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,395*
€ 34,663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,305*
€ 28,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.