| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-291246 Herst.-Nr.: 918412 EAN/GTIN: 4000417048103 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Schokolademischung:Edel-Vollmilchschokolade. Vollmilchschokolade mit Cornflakes (7 %). Vollmilchschokolade mit Haselnuss-Stückchen (15 %). Gefüllte Vo | Zutaten: | Zucker, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, Palmfett*, LAKTOSE, MagerMILCHpulver, HASELNÜSSE (gehackt), BUTTERreinfett, HASELNUSSmasse, MagerMILCHjoghurtpulver, WEIZENmehl, MANDELN (gemahlen), Mais, Emulgator: Lecithine (SOJA), SAHNEpulver, Invertzuckersirup, BUTTER, WEIZENstärke, Salz, Glukose-Fruktose-Sirup, GERSTEnmalzextrakt, SüßMOLKEnpulver, Feuchthaltemittel: Invertase. *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Mandeln und Mandelerzeugnisse | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 2298 kJ | Energie (kcal): | 551 kcal | Fett: | 34 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 19 Gramm | Kohlenhydrate: | 53 Gramm | – davon Zucker: | 50 Gramm | Eiweiß: | 6,900 Gramm | Salz: | 0,200 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | zusätzliche Kennzeichnung: | Kakao: 30 % mindestens in der Vollmilchschokolade. Kakao: 50 % mindestens in der Halbbitterschokolade. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pralinees, Pralinen, Pralinés, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Schokoladen-Täfelchen, Schokoladentäfelchen, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, ritter sport schokolade, schoko riegel, kaffeegebäck schokolade, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, SCHOKORIEGEL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,51* | ab € 14,29* | € 19,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 17,35* | € 22,69* | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 18,281* | € 23,841* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 18,64* | € 24,34* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 18,87* | € 24,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.400 Gramm (ab € 0,01306* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|