Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERRERO KINDER COUNTRY EINZELRIEGEL 23 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-212024
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     2640
EAN/GTIN:
     4008400264004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Schokoladenriegel
Schokoriegel
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (59 %) und verschiedenen Cerealien.
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 33,5 % (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, MAGERMILCHPULVER (18 %), Palmöl, gepufftes Getreide 7,5 % (GERSTE, Reis, WEIZEN, WEIZEN (Dinkel), Buchweizen), BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 31 %.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2342 kJ
Energie (kcal):
561 kcal
Fett:
33,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
21,900 Gramm
Kohlenhydrate:
54,900 Gramm
– davon Zucker:
49,100 Gramm
Eiweiß:
8,600 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 18,0°C
Weitere Suchbegriffe: schokoriegel duplo, schoko riegel, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, KINDER, SCHOKORIEGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,286*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
1 Stück enthält 0,023 Kilogramm (ab € 12,43479* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,406*
€ 0,434
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,396*
€ 0,424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,376*
€ 0,402
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,366*
€ 0,392
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,356*
€ 0,381
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,286*
€ 0,306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.