Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan Kehrschaufel, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-VK56602.06
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56609
EAN/GTIN:
     5705020566097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
vikan kehrblech schwarz
kehrblech
Vikan Kehrschaufel ergonomisch, robust und langlebig

Ausgewählte Version: 06 - schwarz

Vikan Kehrschaufel

Die Vikan Kehrschaufel beweist sich druch ihre Langlebigkeit sowie ihrer ergenomischen Passform und eignet sich daher ideal für die alltägliche- und industrielle Anwendung.

  • ergonomisch

  • langlebige und robuste Bauweise

  • in Kombination mit den Vikan Handfegern


  • Version: 06 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33
Produktart:
Kehrschaufel
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: kehrblech kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,80*
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,33*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,50*
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 12,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
45879
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.