Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 05227050 AutoShampoo Konzentrat 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 05227050 AutoShampoo Konzentrat 25 l
sonax 05227050 AutoShampoo Konzentrat 25 l
sonax 05227050 AutoShampoo Konzentrat 25 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-SN2690
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     05227050
EAN/GTIN:
     4064700514065
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
sonax autoshampoo 25l
autoshampoo
sonax autoshampoo
Sonax AutoShampoo Konzentrat reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen
SONAX® AutoShampoo Konzentrat

Durchdringt und löst den Schmutz ohne die konservierende Wachs-Schutzschicht auf dem Lack anzugreifen.

  • reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen
  • schont den Lack durch besonders sanfte Tenside
  • phosphatfrei und pH-neutral

Anwendung:

Ca. 50 ml des Produkts in 10 Liter warmen Wasser aufschäumen und mit einem weichen Schwamm auf den Wagen auftragen. Anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen und und abledern


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
25.000
Produktart:
Autoshampoo
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
lackierte Flächen | Metall | Kunststoff | Gummi
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2670</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,30</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2090</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">28,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN2690</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">93,80</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 86,03*
€ 109,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 86,03*
€ 109,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03145000
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.