Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Outdoor Besen Triple-Mix, mit Stiel, Länge: 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Outdoor Besen Triple-Mix, mit Stiel, Länge: 140 cm
Nölle Outdoor Besen Triple-Mix, mit Stiel, Länge: 140 cm
Nölle Outdoor Besen Triple-Mix, mit Stiel, Länge: 140 cm
Artikel-Nr.:
     894-NW97009
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     235222
EAN/GTIN:
     4250560509574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Nölle Outdoor Besen Triple-Mix, mit Stiel Besen für groben Schmutz
Nölle Outdoorbesen

Der Nölle Outdoorbesen eignet sich ideal für die Außenanwendung dank stahldrahtunterstützte Elastonborsten für groben Schmutz.

  • Borsten aus Stahldraht und Elaston

  • mit Kratzblech aus Metall

  • inklusive 140 cm Besenstiel

  • Ø Stielhalterung: 2,8 cm

  • 40 cm Borstenbreite

Material: Holz

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Höhe [cm]:
40,0
Länge [cm]:
180
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
rot
Borsten:
Arenga/ Elaston/ Stahldraht
Material Griff:
Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 26,68*
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 33,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.