Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Salpeter Entferner Inhalt 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Salpeter Entferner Inhalt 1 Liter
MELLERUD Salpeter Entferner Inhalt 1 Liter
MELLERUD Salpeter Entferner Inhalt 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-MC0230
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000134
EAN/GTIN:
     4004666000134
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Salpeter Entferner
Zementschleier Entferner
salpeter entferner
Mellerud Salpeter Entferner entfernt Ausblühungen Mauersalpeter und anderen Schmutz
MELLERUD® Salpeter Entferner

Entfernt Ausblühungen, Mauersalpeter und anderen hartnäckigen Schmutz mit Sofortwirkung. Ideal für Klinker, Fassaden, Ziegel, Mauern und Beton.

  • Inhalt: 1,0 Liter

Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad MELLERUD Salpeter Entferner pur oder bis max. 1:5 mit Wasser verdünnt aufbringen.

Kurz einwirken lassen, der Reiniger darf nicht auf der Oberfläche eintrocknen. Mit harter Bürste schrubben und anschließend mit viel Wasser abspülen. Nach dem Nachwaschen dürfen keine Reinigerrückstände auf der Fläche verbleiben. Günstigenfalls mit einem Hochdruck-Reiniger nacharbeiten.

Bei tiefsitzenden Verunreinigungen Behandlung wiederholen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Salpeterentfernung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Beton | Klinker | Steinflächen | Ziegel
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16133">Mellerud Salpeter Entferner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16133">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0230</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,60</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MELLERUD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,95*
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,74*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.