Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Fliesen und Stein Grundreiniger Inhalt 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Fliesen und Stein Grundreiniger Inhalt 1 Liter
MELLERUD Fliesen und Stein Grundreiniger Inhalt 1 Liter
MELLERUD Fliesen und Stein Grundreiniger Inhalt 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-MC0150
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000059
EAN/GTIN:
     4004666000059
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger
Mellerud Fliesen & Stein Grundreiniger kraftvolle Grundreinigung für Fliesen, Keramik, Granit u.a. Steinflächen
MELLERUD® Fliesen und Stein Grundreiniger

Kraftvolle Grundreinigung von Fliesen, Spaltplatten, Feinsteinzeug und sonstigen Keramik-Bodenplatten sowie kalkfreien Natursteinen wie diverse Granitsorten, Schiefer, Quarzit, Porphyr und Basalt.

  • Inhalt: 1,0 oder 2,5 Liter

Anwendung:

Oberflächen immer gut vornässen (besonders im Fugenbereich). Je nach Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen und mit Schwamm, Tuch oder Bürste verteilen. Nicht antrocknen lassen. Mit harter Bürste nacharbeiten und mit viel Wasser abspülen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung | Fliesenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen | Granit | Keramik | Quarzit | Schiefer | Steinflächen
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="4" rowspan="1">Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16146">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0150</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,50</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16147">2.500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0160</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">14,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
0,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,57*
4
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 8,59*
1 Tag
12
4
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,62*
5 Tage
10
4
€ 4,79*
ab € 6,22*
€ 8,77*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00613* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.