Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson MS 939 Elastischer Klebstoff 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff für Montageverklebungen, Inhalt: 290 ml, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson MS 939 Elastischer Klebstoff 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff für Montageverklebungen, Inhalt: 290 ml, schwarz
Teroson MS 939 Elastischer Klebstoff 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff für Montageverklebungen, Inhalt: 290 ml, schwarz
Teroson MS 939 Elastischer Klebstoff 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff für Montageverklebungen, Inhalt: 290 ml, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-LH1278
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2436358
EAN/GTIN:
     4058093020531
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Teroson MS 939 Montagekleber Polymer Kleb- und Dichtstoff für flexible Montageanwendungen 1K
Teroson® MS 939 1K Montageklebstoff

Der 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 939 ist spritzbar und dient der hochfesten und elastischen Klebung von Metallen und Kunststoffen zB. im Fahrzeug- und Wohnwagenbau.

  • 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
  • ideal für Innen- und Außenverklebungen
  • schnell berührungstrocken
  • überlackierbar
  • beständig gegen Witterung, Temperaturschwankungen und UV
  • thixotrop
  • Komponenten: 1K

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
290
Produktart:
Dichtstoff | MS-Polymerdichtstoff
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
schwarz
Gebinde:
Kartusche
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung | Überlappung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe
zu verkleben mit:
Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 11,80*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 13,59*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 13,60*
1
€ 8,95*
ab € 11,78*
€ 16,52*
1 Tag
10
1
€ 6,80*
ab € 12,38*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.