| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1125 Herst.-Nr.: 2496652 EAN/GTIN: 4058093012420 |
| | | |
|
| | |
| Teroson MS 930 Montagekleber Polymer Kleb- und Dichtstoff für universelles 1K Teroson® MS 930 Polymer Kleb- und DichtstoffDer 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 930 dient der primerlosen Verbindung von universellen Werkstoffen. - 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
- weichelastisch
- ideal für Innen- und Außenverklebungen
- überlackierbar
- beständig gegen Witterung Temperaturschwankungen und UV
- pastös und standfest
- Komponenten: 1K
- Temperaturbständigkeit: -50 bis 80°C
Teroson® MS 930 dient der Naht-und Fugenabdichtung im Karosserie-und Fahrzeugbau, Waggon-und Containerbau, Fahrzeugaufbauten, Schiffs-und Bootsbau, Metall-und Apparatebau, Elektrotechnik, Kunststofftechnik, Klima-und Lüftungstechnik. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 310 | Produktart: | Dichtstoff | MS-Polymerdichtstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | schwarz | Eigenschaft: | thixotrop | witterungsbeständig | UV-beständig | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Verbindungsart: | Flächenverbindung | Überlappung | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Gummi | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Glas | Gummi | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,22* | € 12,88* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,21* | € 13,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,48* | € 15,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,79* | € 15,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,87* | € 18,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|