Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussdeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlussdeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm
Verschlussdeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, 30,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-LB78500
Herst.-Nr.:
     07850 10 00
EAN/GTIN:
     4031022020901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Verschlussdeckel für Eurobehälter Farbe: schwarz
LA-KA-PE - Deckel für Euro-Transport-Stapelkästen

  • robustes Polyethylen
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • Farbe: schwarz

  • Größe (LxB): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
20,0
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Stapelkasten, Deckel (Euro-Behälter), Eurobehälterdeckel, deckel stapelbehälter pp, deckel sichtlagerkasten, deckel stapelbehälter schwarz, Verschlussdeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, 1 VE = 4 Stück, Häner
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,71*
4 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,92*
€ 10,18*
2 Tage
12
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 6,99*
€ 10,20*
2 Tage
12
8
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,40*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,3475*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 10 00
ab € 80,80*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 10,81*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07860 10 00
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.