Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,1 L transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,1 L transparent
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,1 L transparent
Justrite Dosierbehälter, Inhalt: 0,1 L transparent
Artikel-Nr.:
     894-JB1143
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JUT14002WH
EAN/GTIN:
     0697841005532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Justrite Dosierbehälter mit Messingventil zum Auffüllen von leicht entzündlichen Gefahrstoffen
Justrite® Dosierbehälter

Die Justrite® Dosierbehälter ermöglichen das sichere und einfache Auffüllen und Ausgeben von brennbaren Flüssigkeiten und Reinigungsmitteln.

  • Spenderflasche zur sicheren Dosierung
  • selbstschließendes Messingventil
  • lecksicher
  • für leicht entzündliche Flüssigkeiten
  • Farbe: weiß
  • Material: PET
  • Fassungsvermögen: 0,1 L

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
14,0
Fassungsvermögen [ml]:
100
Höhe [cm]:
5,7
Tiefe [cm]:
6,0
Produktart:
Spenderflasche
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 74,11*
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 74,11*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 98,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.