Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic ohne Inhalt
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic ohne Inhalt
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic ohne Inhalt
Artikel-Nr.:
     894-HM65150
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     65150
EAN/GTIN:
     4005058651507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic ohne Füllung
Erste-Hilfe Verbandtasche Paramedic

  • aus wetterbeständigem Planenmaterial mit Tragegriff
  • 2 Ösen zur einfachen Wandbefestigung
  • ohne Inhalt

Abmessung: 17,0 x 35,0 x 27,0 cm

Farbe: rot


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Höhe [cm]:
27,0
Tiefe [cm]:
17,0
Produktart:
Verbandtasche
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
35,0 × 27,0 × 17,0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 6,50*
ab € 83,14*
€ 104,08*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,80*
€ 106,61*
€ 4,95*
ab € 93,59*
€ 116,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 93,79*
€ 116,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,53*
€ 210,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
65169
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.