Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Tagalarm - kurz - Edelstahl-Batterie, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahl-Batterie, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahl-Batterie, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahl-Batterie, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-GH7410
Herst.-Nr.:
     741000
EAN/GTIN:
     4044589522894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tagalarm
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahl-Batterie zur Öffnungsüberwachung von Türen
GfS Tagalarm Edelstahl kurz mit 9V Batterie

Der Tag-Alarm ist ein kostengünstiges und einfach anzuschließendes Gerät zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen.

Bei Begehung der Paniktür wird, je nach Modell, ein akustischer sowie optischer Alarm ausgelöst. Das Alarmgerät beinhaltet Profilhalbzylinder zur Scharf- /Unscharfstellung.

Es sind zusätzlich über die Schlüsselschaltung die Funktionen „Einzelfreigabe“ und „Dauerfreigabe“ einstellbar.

  • aktustischer Alarm (Hupe: 95 dB/ 1m)
  • intgerierte Blitzleuchte
  • mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
  • neues Design im 2 mm Edelstahlgehäuse
  • LED rot/grün zur Zustandsanzeige
  • Spannungversorgung via 9V-Blockbatterie
  • auch zur Unterputzmontage geeignet
  • für Kabelreedkontakt 

Abmessungen (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm

Farbe: silber

Lieferumfang:

1x Tagalarm

2x Schlüssel


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Tag-Alarm
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
silber
Anzahl Batterien:
1
Anzahl Schlüssel:
2
Batterietyp:
9V
geeignet für:
DIN Rechts Türen | DIN Links Türen
Lautstärke [dB]:
95
Lieferung inkl.:
Schlüssel | Montagematerial | 9V-Batterie
Stromversorgung:
Batterien
Verschluss:
Profilhalbzylinder
Material:
Edelstahl
Alarm:
akustisch und optisch
Batterieart:
Batterien
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.