Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Tagalarm - kurz - Edelstahlgehäuse + Funk-Reed-Kontakt, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahlgehäuse + Funk-Reed-Kontakt, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahlgehäuse + Funk-Reed-Kontakt, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahlgehäuse + Funk-Reed-Kontakt, Maße (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-GH7401
Herst.-Nr.:
     740000F
EAN/GTIN:
     4251851674018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Tagalarm
reedkontakt
GfS Tagalarm - kurz - Edelstahlgehäuse + Funk-Reed-Kontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen
GfS Tagalarm Edelstahl kurz

Der Tag-Alarm ist ein kostengünstiges und einfach anzuschließendes Gerät zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen.

Bei Begehung der Paniktür wird, je nach Modell, ein akustischer sowie optischer Alarm ausgelöst. Das Alarmgerät beinhaltet Profilhalbzylinder zur Scharf- /Unscharfstellung.

Es sind zusätzlich über die Schlüsselschaltung die Funktionen „Einzelfreigabe“ und „Dauerfreigabe“ einstellbar.

  • aktustischer Alarm (Hupe: 95 dB/ 1m)
  • intgerierte Blitzleuchte
  • mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
  • neues Design im 2 mm Edelstahlgehäuse
  • LED rot/grün zur Zustandsanzeige
  • montagefertig mit Einbaunetzteil (In: 230 V/AC, 50 Hz, 17 W Out: 12 V, 600 mA)
  • auch zur Unterputzmontage geeignet
  • vorgerichtet für Funkreedkontakt

Abmessungen (BxHxT): 9,0 x 16,0 x 8,0 cm

Farbe: silber

Lieferumfang:

1x Tagalarm

2x Schlüssel

1x Funkreedkontakt


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Tag-Alarm
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
silber
geeignet für:
DIN Links Türen | DIN Rechts Türen
Lautstärke [dB]:
95
Lieferung inkl.:
Schlüssel | Montagematerial
Stromversorgung:
Unterputz-Netzteil
Verschluss:
Profilhalbzylinder
Material:
Edelstahl
Alarm:
akustisch und optisch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,65*
€ 567,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,10*
€ 524,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.