Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Spiritus Glas-Reiniger Sprühflasche 12er Set, Inhalt: 12x 500 ml, mit Trigger


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Sprühflasche 12er Set, Inhalt: 12x 500 ml, mit Trigger
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Sprühflasche 12er Set, Inhalt: 12x 500 ml, mit Trigger
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Sprühflasche 12er Set, Inhalt: 12x 500 ml, mit Trigger
Artikel-Nr.:
     894-ER1212
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1212
EAN/GTIN:
     4001499561467
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
frosch fensterputzmittel
fensterputzmittel
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Sprühflasche Reinigung von glatten Flächen und Glas
Frosch® Spiritus Glas-Reiniger

Reinigt kraftvoll alle glatten Flächen sowie Glas und Autoscheiben ohne zurückbleibende Streifen.

  • aktiv fettlösend
  • materialschonend
  • strahlende Sauberkeit
  • streifenfreier Glanz
  • entfernt Fett, Staub, Haarspray- und Make-Up-Reste
  • umweltfreundlich

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
6.000
Stück [VE]:
12
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Glasreinigung
Gebinde:
Sprühflasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173578">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173578">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1012</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,70</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176805">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176805">6.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1212</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">29,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
6,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 38,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 38,98*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
590490
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.