| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ER1102 Herst.-Nr.: 103054 EAN/GTIN: 4001499013560 |
| | | |
|
| | |
| Emsal Kraft-Reiniger für Stein, PVC und Parkett entfernt zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen emsal® KraftreinigerBesonders starker Reiniger zur Entfernung von Schmutzschichten. - besonders intensive und gründliche Reinigung
Leistungsverstärkte Ammoniak-Kraftrezeptur entfernt zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen und alte Glanzschichten Ideal für intensive Reinigung von Fliesenfugen sowie zum Hausputz und nach Renovierung (entfernt selbst Farb- und Leimreste, Teer- und Ölflecken) Greift das Bodenmaterial nicht an. Anwendbar für alle wasserfesten Böden (Reinigungs- und Pflegeanweisung des Belagherstellers beachten ANWENDUNG - Anwendung (Hausputz + Renovierung):
- Bei geringer Verschmutzung: 2 Kappen emsal Kraft-Reiniger in einen Eimer lauwarmes Wasser (5 Liter) geben. Bei starker Verschmutzung die Dosierung entsprechend erhöhen.
- Mit einem ausgewrungenen Wischtuch den Boden wie gewohnt wischen.
- Bei Bedarf pur anwenden (nicht auf versiegeltem Parkett).
- Tipp: Um die Wasserfestigkeit bei versiegelten Bodenbelägen zu prüfen, den verdünnten emsal Kraft-Reiniger an einer unauffälligen Stelle mindestens 5 Minuten einwirken lassen.
Anwendung zur Entfernung von alten Boden-Glanzschichten: - emsal Kraft-Reiniger gleichmäßig pur auf den Boden auftragen (ca. 5 Kappen pro m²).
- Mit einem feuchten Wischtuch verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Boden abschnittsweise bearbeiten, da dieser nicht antrocknen darf. Bei Bedarf etwas Wasser zugeben.
- Alte Glanzschichten nach der Einwirkzeit mit nassem Schrubber lösen.
- Gelöste Rückstände mit einem Wischtuch aufnehmen. Bei Bedarf wiederholen.
- Mit klarem Wasser mehrmals gründlich nachwischen.
Weitere Informationen: | | Stück [VE]: | 1 | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173662">Emsal Kraft-Reiniger für Stein, PVC und Parkett</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1102</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,70</span></td></tr></tbody></table> |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |