Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Granatapfel Bunt-Waschpulver, Inhalt: 1,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Granatapfel Bunt-Waschpulver, Inhalt: 1,35 kg
Frosch Granatapfel Bunt-Waschpulver, Inhalt: 1,35 kg
Frosch Granatapfel Bunt-Waschpulver, Inhalt: 1,35 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1062
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     114922
EAN/GTIN:
     4001499949227
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
Frosch Granatapfel Bunt-Waschpulver geeignet für farbige Textilien
Frosch® Granatapfel Bunt-Waschpulver

Das Bunt-Waschpulver ist für alle farbigen Textilien, außer für Wolle und Seide, geeignet.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 30°-60°C
  • 18 Waschladungen
  • mit frischen Granatapfelduft
  • Langzeit-Farbschutz
  • Faserpflege
  • frei von Farbstoffen und Konservierungsmitteln
  • Umweltkarton aus >80% Altpapier

Anwendung:

Die Wäsche vorsortieren (z. B. nach Farbe, Verschmutzungsgrad, Faserart) und Pflegehinweise der Textilien beachten.

Hartnäckige Flecken durch direktes Aufbringen des Waschmittels vorbehandeln.

Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad die entsprechende Menge Waschmittel anwenden und stets mit voller Trommel waschen.


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
1,35
Produktart:
Waschpulver
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Buntwäsche
Duft:
Granatapfel
Gebinde:
Karton
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
11,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.