Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Spiritus Glas-Reiniger, Inhalt: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Spiritus Glas-Reiniger, Inhalt: 5 l
Frosch Spiritus Glas-Reiniger, Inhalt: 5 l
Frosch Spiritus Glas-Reiniger, Inhalt: 5 l
Artikel-Nr.:
     894-ER1016
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     101612
EAN/GTIN:
     4001499116124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
frosch glasreiniger 5 liter
fensterputzmittel
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Reinigung von glatten Flächen, Fenstern und Glas
Frosch® Spiritus Glas-Reiniger 5 l

Reinigt kraftvoll alle glatten Flächen sowie Glas und Autoscheiben ohne zurückbleibende Streifen.

  • aktiv fettlösend
  • materialschonend
  • strahlende Sauberkeit
  • streifenfreier Glanz
  • entfernt Fett, Staub, Haarspray- und Make-Up-Reste
  • umweltfreundlich

Inhalt: 5 l


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Stück [VE]:
1
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397), Inhalt [kg] (393)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173580">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173580">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1016</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">15,20</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176808">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176808">15.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1216</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">42,50</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Weitere Suchbegriffe: fensterputzmittel 5l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 20,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 20,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.