Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Essig Reiniger, Inhalt: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Essig Reiniger, Inhalt: 1000 ml
Frosch Essig Reiniger, Inhalt: 1000 ml
Frosch Essig Reiniger, Inhalt: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1007
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116017
EAN/GTIN:
     4001499960178
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Essigreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Frosch Essig Reiniger beseitigt Kalk, Wasserflecken und Seifenreste
Frosch® Essig Reiniger

Der Essig Reiniger entfernt kraftvoll Kalk, Wassferflecken, Seifenreste und Schmutz.

  • hochwirksamer Essigreiniger
  • für Küche und Bad
  • kalklösend
  • strahlender Glanz

Anwendung:

Bei normaler Verschmutzung ca. 1/3 Tasse (60 ml) auf 5 L Wasser.
Mindestlaugenmenge: 83 L
Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie z.B. Marmor, Terrazzo, Naturstein, Armaturen mit Gold- oder Silberbad oder emaillierte Badewannen.
Auf empflindlichen Oberflächen vorab an unauffälliger Stelle ausprobieren.

Bei empfindlicher Haut empfehlen wir das Tragen von Gummihandschuhen. Armaturen gründlich nachspülen und trockenwischen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Badreinigung
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397), Inhalt [kg] (393)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173573">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173573">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1007</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176800">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176800">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1207</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">27,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,42*
3 Tage
91
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,45*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,50*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,85*
1
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,32* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
96166
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.