Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER ECO250 Wischtuch, 6 Roll. 19,5cm x 300m, 1-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER ECO250 Wischtuch, 6 Roll. 19,5cm x 300m, 1-lagig
CLEAN and CLEVER ECO250 Wischtuch, 6 Roll. 19,5cm x 300m, 1-lagig
CLEAN and CLEVER ECO250 Wischtuch, 6 Roll. 19,5cm x 300m, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     894-DS72782
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     2161600
EAN/GTIN:
     4024009006371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
Clean and Clever ECO250 Wischtuch mit Aufreiß-Spiralhülsen zur Innenabrollung, 1-lagig
Clean and Clever ECO250 Wischtuch zur Innenabrollung

Wischtuch für einfache Wischarbeiten sowie zur Händetrocknung und als Allzwecktuch nutzbar.

  • mit Aufreiß/Spiralhülse
  • passend für alle gängigen Innenabrollungs-Spendersysteme
  • unperforiert
  • chlorfrei gebleicht
  • 1-lagig

Maße (BxL): 19,5 cm x 300 m

1 VE = 6 Rollen à 300 m


Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
19,5
Rollenlänge [m]:
300
Stück [VE]:
6
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
1
Material:
Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,86*
€ 68,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,22*
€ 68,05*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,05*
€ 80,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,70*
€ 78,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,19*
€ 76,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.