Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 500 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 500 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 500 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 500 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 500 Liter
CEMO PE-Getränkefass, Inhalt 500 Liter
Artikel-Nr.:
     894-CM0780
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8891
EAN/GTIN:
     4052886058985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
CEMO PE-Getränkefass lebensmittelecht, mit Schraubdeckel 22,0 cm
CEMO Getränkefass

  • PE-Lebensmittelecht
  • Auslauf mit Hahn DN18
  • mit Schraubdeckel, Durchm. 22,0 cm
  • mit zwei Handgriffen
  • Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
106,0
Fassungsvermögen [ml]:
500.000
Fassungsvermögen [l]:
500
Höhe [cm]:
103,0
Tiefe [cm]:
73,0
Produktart:
Industriekanister
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Gewindetyp:
DIN 18
Material:
Polyethylen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,36*
€ 480,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,70*
€ 480,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 428,78*
€ 530,47*
€ 4,95*
ab € 464,76*
€ 530,47*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 492,36*
€ 562,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,47*
€ 631,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,00*
€ 575,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 473,96*
€ 564,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,84*
€ 549,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,78*
€ 510,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8887
ab € 118,99*
Ähnlich
CEMO
8888
ab € 176,18*
Ähnlich
CEMO
8889
ab € 199,75*
Ähnlich
CEMO
8890
ab € 236,99*
Ähnlich
CEMO
8886
ab € 94,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.