Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Raumpflege-Geräteschrank Classic auf Füßen, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB1100.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8110-00|S10016 01
EAN/GTIN:
     4025314634839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
C+P Raumpflege-Geräteschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und Drehriegelverschluss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

C+P Raumpflege-Geräteschränke S 2000 Classic

  • links der verkürzten Trennwand 4 Fächer
  • rechts Stange mit 6 Schiebehaken
  • Türen zueinanderschlagend
  • mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  • Einlegeböden nicht höhenverstellbar

 

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
42,92
Produktart:
Geräteschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,56*
€ 332,71*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 265,12*
€ 333,32*
€ 4,95*
ab € 310,65*
€ 366,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 310,32*
€ 366,86*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,08*
€ 367,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,87*
€ 428,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.