Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 250 cm
Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 250 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9656
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.9656
EAN/GTIN:
     4044589530158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohr 2,50 m
schaftrohr
schaftrohr vierkantrohr
Schaftrohr aus Quadratrohr, verdrehsicher
Schaftrohre und Klemmschellen

Zur kurzfristigen Schildermontage, z.B. mit einer Fußplatte.

Schaftrohr:

Aus Quadratrohr 40 x 40 mm, verdrehsicher, feuerverzinkt.

Klemmschellen:

Aus Kunststoff, bruchsicher, für Schaftrohre in 40 x 40 mm und Ø 42 mm.

Preis pro Stück!


Weitere Informationen:
Produktart:
Schaftrohr
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Form:
quadratisch
Material:
Stahl
Breite:
4,0 cm
Länge:
250,0 cm
Tiefe:
4,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderzubehör Schaftrohr aus Quadratrohr 40 x 40 mm, Länge: 250 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.9654
ab € 21,00*
Ähnlich
RAKU
90.9655
ab € 30,60*
Ähnlich
RAKU
90.9657
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.