Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumstoffklebeband 12 mm breit, Rolle mit 10 m, 1000x1,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schaumstoffklebeband 12 mm breit, Rolle mit 10 m, 1000x1,2 cm
PE-Schaumstoffklebeband 12 mm breit, Rolle mit 10 m, 1000x1,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9127
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     27601012
EAN/GTIN:
     4044589052124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
schaumstoffband 10m
schaumstoffband
Schaumstoffklebeband Logo-Mount 760
Schaumstoffklebestreifen

Befestigung von Schildern mit doppelseitig klebendem PE-Schaumstoffband, ca. 1 mm stark, temperaturbeständig bis 90 °C, für den Außeneinsatz geeignet.


Weitere Informationen:
Produktart:
Klebeband
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
türkis
Eigenschaft:
doppelseitig | selbstklebend
Material:
PE-Schaumstoff
Breite:
1,2 cm
Länge:
10,0 m
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, PE-Schaumstoffklebeband, Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Einschlagpfosten, Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
27601019
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.