| |
|
| Artikel-Nr.: 894-900.5687 Herst.-Nr.: 90.5687 EAN/GTIN: 4044589455901 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz) zur Deckenabhängung inkl. Befestigungssystem und Perlonseilen (198 cm Länge) SafetyMarking® Hygieneschutzwand zur Deckenabhängung (Virenschutz) inkl. PerlonseileDie SafetyMarking® Hygieneschutzwand eignet sich ideal zur universalen Deckenabhängung und ist dabei variabel auf jegliche Höhen einzustellen. Sie beweist sich durch hochwertiges Material und ist erfolgreich als Virenschutz und Vorbeugung von Infektionen durch Husten und Niesen (Tröpfcheninfenktion) einsetzbar. - kristallklares Lexan bringt langfristige Klarsicht
- enorme Materialbeständigkeit
- verhindert die ungebremste Ausbreitung von Viren und Bakterien durch Niesen und Husten
- leicht zu desinfzieren
- Maße: (BxHxT): 50,0 x 60,0 x 0,2 cm
- inkl. Befestigungssystem und zwei Perlonseilen (198 cm Länge)
Universell einsetzbar in Apotheken, Arztpraxen, Büros, am Empfang, in Kliniken oder Krankenhäusern, oder an der Rezeption sowie im Kassenbereichen von Supermärkten und anderen Geschäften. - Material: Lexan
- Größe (BxHxT): 50,0 x 60,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 50,00 | Höhe [cm]: | 60,0 | Produktart: | Hygieneschutzwand | Produktkategorie: | Trennwände | Befestigungsart: | zum Aufhängen | Material: | Acrylglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, nießschutz trennwand, Hygieneschutz Deckenabhängung 50, 0 x 102, 0 x 0, 2 cm, wolk |
| | |
| |