Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Pro EisWeg Auftaugranulat -50°C Streusalz-Ersatz 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Pro EisWeg Auftaugranulat -50°C Streusalz-Ersatz 10 kg
S-Pro EisWeg Auftaugranulat -50°C Streusalz-Ersatz 10 kg
S-Pro EisWeg Auftaugranulat -50°C Streusalz-Ersatz 10 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.4010
Hersteller:
     Profichemie
Herst.-Nr.:
     SP10205-10
EAN/GTIN:
     4260435512028
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
S-Pro EisWeg Auftaugranulat -50°C Streusalz-Ersatz Schnee und Eis Taumittel für Verkehrsflächen und Fußwege umweltschonend
Streusalz-Ersatz Auftaugranulat

Das S-Pro EisWeg Auftaugranulat eignet sich für die hocheffektive Schnee- und Eisbeseitigung bis -50°C.

  • ökologisches Taumittel Granulat
  • Anwendung als Streumittel oder Flüssig-Enteiser
  • taut schnell und zuverlässig bis -50°C
  • verhindert effektiv Wiedergefrieren
  • Tauwirkung hält bis zu 3 Tagen an
  • extrem sparsam im Verbrauch
  • 10 kg reichen für bis zu 400 m²
  • umwelt- und tierpfotenfreundlich
  • nicht schädlich für Pflanzen
  • materialschonend für Natursteinböden
  • aus Calciumchlorid
  • Inhalt: 10 kg

Anwendung als Streumittel: Neuschnee entfernen und das Produkt gleichmäßig von Hand, der Schaufel oder anderem Streugerät auf die zu enteisenden Flächen mit ca. 20-80g / qm streuen.

Anwendung als Flüssig-Enteiser: 30 - 80g S-Pro EisWeg je 1 Liter Wasser anmischen und mit einem Sprühgerät, wie z.B. eine Gießkanne, auf die vereiste Fläche aufbringen.

Warum kein Streusalz? Streusalz schadet Tieren, Pflanzen, Böden, Autos und Bauwerken. Das Salz bleibt nicht auf der Straße, wo es für Verkehrssicherheit sorgt, sondern gelangt durch den Verkehr und das Schmelzwasser in die benachbarte Umgebung.

Hinweis: Halten Sie den Deckel bei nicht benutzen dicht verschlossen. Informieren Sie sich zu den Streumittelverordnungen in Ihrem Wohnort.


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
10
Produktart:
Auftaugranulat
Produktkategorie:
Taumittel
Eigenschaft:
umweltfreundlich | tierpfotenfreundlich | nachhaltig
Gebinde:
Eimer
Umweltschutz:
pflanzenverträglich
Konzentration:
gebrauchsfertig
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaumittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,19*
€ 41,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,04*
€ 41,45*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.