Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schilderträger aus ABS-Kunststoff schwarz, 14x5,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Schilderträger aus ABS-Kunststoff schwarz, 14x5,50 cm
Kennflex Schilderträger aus ABS-Kunststoff schwarz, 14x5,50 cm
Kennflex Schilderträger aus ABS-Kunststoff schwarz, 14x5,50 cm
Kennflex Schilderträger aus ABS-Kunststoff schwarz, 14x5,50 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3864
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3864
EAN/GTIN:
     4044589051530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Kennflex ABS-Kunststoff Profilschienen zum Einschieben von gravierten und bedruckten Schildern
Kennflex® Profilschienen aus ABS

Zum Einschieben von bedruckten und gravierten Schildern.

  • temperaturbeständig -30 °C bis +95 °C
  • witterungs- und UV-beständig
  • silikonfrei
  • Mittelstanzung für Befestigungsbänder, Schellen und Adapter
  • weitgehend chemikalienfest

Material: ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)


    • Größe (BxH): 14,0 x 5,5 cm
    Weitere Informationen:
    Produktart:
    Schilderhalter
    Produktkategorie:
    Rohrleitungskennzeichnung
    Farbe:
    schwarz
    Befestigungsart:
    zum Vernieten | zum Verspannen
    geeignet für:
    Gravurschilder
    Temperaturbeständig bis [Grad]:
    95
    Temperaturbeständig von [Grad]:
    -30
    Marke:
    Kennflex
    Material:
    ABS-Kunststoff
    Breite:
    14,0 cm
    Höhe:
    5,5 cm
    Tiefe:
    1,3 cm
    Gefahrstoff:
    k.A.
    Weitere Suchbegriffe: Kennflex Schilderträger aus ABS-Kunststoff, wolk
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 894
    € 4,95*
    ab € 3,36*
    € 5,23*
    6 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 4,97*
    € 7,57*
    Preise: Lager 894
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 894
    Versand: Lager 894
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wolk
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 79,10*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 0,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.