Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,1 cm
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,1 cm
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,1 cm
Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1,5 x 0,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3255
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     032854-1,5cm
EAN/GTIN:
     4044589415981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
PERMAFLEX Magnetband 518 Magnetband PERMAFLEX 518
Magnetbänder PERMAFLEX® 518

  • hochkoerzitives Magnetpulver mit einem hochwertigen und flexiblen Kunststoff (PE)
  • dauerhaft magnetisiert
  • selbstklebend
  • zum Hinterkleben von Plakaten und Schildern
  • vielsetig einsetzbar
  • verschiedene Materialstärken und -breiten für optimalen Halt

Breiten: 10, 15 oder 20 mm

Materialstärken: 1 oder 0,75 mm


  • Größe (BxH): 100,0 x 1,5 cm, Materialstärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Produktart:
Magnetstreifen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
magnetisch | selbstklebend
Material:
Polyethylen
Breite:
1,5 cm
Länge:
1,0 m
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend schwarz, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 x 1, Schilderbefestigung, Magnetband PERMAFLEX 518, selbstklebend, 100 x 1, 5 x 0, 1 cm, PERMAFLEX, Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Einschlagpfosten, Haltepfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
032854-2cm
ab € 4,43*
Ähnlich
Permaflex
034844
ab € 3,64*
Ähnlich
Permaflex
053024
ab € 18,13*
Ähnlich
Permaflex
053044
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.