Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Baustelle VZ: 123, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Baustelle VZ: 123, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Baustelle VZ: 123, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Baustelle VZ: 123, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5740
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5740
EAN/GTIN:
     4044589473264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Baustelle VZ: 123
SafetyMarking® Verkehrsschild Baustelle VZ: 123

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Auf der Fahrbahn oder in unmittelbarer Nähe werden Arbeiten durchgeführt und Bauarbeiter können hier unter Umständen nicht ausreichend auf den Verkehr achten

Handlungsempfehlung: Halten Sie sich an das angegebene Tempolimit und fahren Sie aufmerksam und rücksichtsvoll


  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Baustelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
123
Seitenlänge:
90,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5740
ab € 42,35*
Ähnlich
Wolk
57.5739
ab € 43,88*
Ähnlich
Wolk
53.5739
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.