Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschranke einseitig, Verkehrsschild StVO, Nr. 600-35, 200x25 cm StVO - Nr. 600-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrschranke einseitig, Verkehrsschild StVO, Nr. 600-35, 200x25 cm StVO - Nr. 600-35
Absperrschranke einseitig, Verkehrsschild StVO, Nr. 600-35, 200x25 cm StVO - Nr. 600-35
Absperrschranke einseitig, Verkehrsschild StVO, Nr. 600-35, 200x25 cm StVO - Nr. 600-35
Artikel-Nr.:
     894-530.6122
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6122
EAN/GTIN:
     4044589177599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Verkehrsschild Absperrschranke einseitig VZ: 600-35 StVO - Nr. 600-35
SafetyMarking® Absperrschranke einseitig VZ: 600-35

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Kennzeichnung von Arbeits- oder Unfallstellen sowie Hindernissen. Häufig stehen Absperrschranken auch an Bahnübergängen

Handlungsempfehlung: Abgesperrte Flächen dürfen niemals befahren werden


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 200,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Absperrschranke
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
600-35
Breite:
200,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, 600 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Absperrschranke, schranke 2m, 600 (verkehrseinrichtungen), Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 600-35, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6122
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.