Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 9191 Klebeband, geeignet für die Fixierung von Teppichen, 50mm x 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M Scotch 9191 Klebeband, geeignet für die Fixierung von Teppichen, 50mm x 25m
3M Scotch 9191 Klebeband, geeignet für die Fixierung von Teppichen, 50mm x 25m
3M Scotch 9191 Klebeband, geeignet für die Fixierung von Teppichen, 50mm x 25m
Artikel-Nr.:
     894-3M9191
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     91915025 | 7000035445
EAN/GTIN:
     8000280456995
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M Scotch 9191 Teppich-Klebeband doppelseitig, mit Gewebe-Träger, Maße (LxB): 50 m x 50 mm
3M™ Scotch® 9191 doppelseitiges Teppichklebeband

  • geeignet für strukturierte und raue Untergründe
  • kommt insbesondere bei der Fixierung von Teppichen zum Einsatz
  • mit Gewebeträger

Maße (B x L): 50mm x 25m


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
25,00
Stärke [mm]:
0,26
Produktart:
Gewebeklebeband | Teppichklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
Zellwollgewebe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,18*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,49*
2 Tage
59
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 10,50*
2 Tage
49
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 13,04*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 15,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,76*
€ 18,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.