Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld Industriereiniger auf Limonenbasis, 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Scotch-Weld Industriereiniger auf Limonenbasis, 200ml
3M Scotch-Weld Industriereiniger auf Limonenbasis, 200ml
3M Scotch-Weld Industriereiniger auf Limonenbasis, 200ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-3M1058
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     359491 | 7100178336
EAN/GTIN:
     5900422003281
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
3M™ Scotch-Weld IR 200 Industriereiniger auf Limonenbasis,
3M™ Scotch-Weld Industriereiniger

Der sprühbare Reiniger entfernt schonend Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffe, Klebebänder und -folien, Aufkleber und Etiketten sowie Rückstände von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb.

  • auf Limonenbasis
  • nicht korrodierend
  • einsetzbar auf vielen Oberflächen

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln und den Reiniger gleichmäßig aus ca. 20 cm Entfernung auf die zu reinigende Fläche sprühen und einige Minuten einwirken lassen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Farbe:
klar
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Klebstoffentfernung | Teerrückstände
Duft:
Limone
Gebinde:
Dose
geeignet für:
Aluminium-Legierungen | Edelstahl | Glas | Keramik | Kunststoff | Metalle
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Farbe</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">klar</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_6269">200</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">3M1058</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 200 ml, industriereiniger, 3M, Absperrbänder, Warnbänder, SafetyWalk, Folien, Absperrgitter, Baustellenkennzeichnungen, Trassenwarnbänder, Gefahrenstellen, Kunststoffbänder, Sicherungsmittel, Einschlagpfosten, Haltepfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 17,64*
27 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,67*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 17,80*
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 17,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 6,104*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 84,19*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 11,03*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 159,32*
Ähnlich
Moravia
267.20.224
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.