Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück für Kabelbrücken, Kanal-Maße (HxB): 3,0 x 3,2 cm Version: 01 - linksführend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstück für Kabelbrücken, Kanal-Maße (HxB): 3,0 x 3,2 cm Version: 01 - linksführend
Winkelstück für Kabelbrücken, Kanal-Maße (HxB): 3,0 x 3,2 cm Version: 01 - linksführend
Winkelstück für Kabelbrücken, Kanal-Maße (HxB): 3,0 x 3,2 cm Version: 01 - linksführend
Winkelstück für Kabelbrücken, Kanal-Maße (HxB): 3,0 x 3,2 cm Version: 01 - linksführend
Artikel-Nr.:
     894-1000131.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000131.01
EAN/GTIN:
     4044589507587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Winkelstück für Kabelbrücken im 45 Grad Winkel für 2 Kanäle

Ausgewählte Version: 01 - linksführend

Kabelbrücken-Winkelstück 2 Kanäle

  • Kabelbrücke im 45° Winkel
  • schwarzer Fuß auf vulkanisiertem Recyclinggummi
  • extrem stabile Klappe aus PE
  • Kanal-Maße (HxB): 3,0 x 3,2 cm
  • für 2 Kanäle

Hinweis:

  • linksführend: Zapfen zeigen nach dem Knick nach links.
  • rechtsführend: Zapfen zeigen nach dem Knick nach rechts.

  • Version: 01 - linksführend
Weitere Informationen:
Produktart:
Kabelbrücke | Winkelstück
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Befestigungsart:
bodenliegend | zum Aufdübeln
Bestückung:
von oben
Farbe Deckel:
gelb
Montageort:
Boden
Material:
Hartgummi | Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 31,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 31,32*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.