Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel Größe 52/54(L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     8902-785756
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785756
EAN/GTIN:
     4013364152878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel DEHNcare APC mit Stehkragen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.
Weitere Informationen:
Direkte Einwirkenergie (nach Box-Test: Klasse 2):
423
Erweiterte direkte Einwirkenergie:
(Klasse 2*) 1050 ... 1390
Lichtbogenenergie:
318
ATPV-Wert:
33,1
Größe (International):
52 / 54 (L)
Material außen:
Rindvollleder silikonisiert, Interlock-Strickware 100% Kevlar
Material innen:
100% Baumwolle
Material Nähfaden:
100% Kevlar
Norm:
IEC 61482-2, EN ISO 14116
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzmantel, Lichtbogenschutzmantel, Störlichtbogen Schutzmantel, Störlichtbogenschutzmantel, lichtbogenschutzjacke dehn, lichtbogen schutzjacke, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8902
20
Frei Haus
ab € 726,00*
€ 726,00*
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 734,44*
€ 767,30*
33 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 780,86*
€ 813,72*
€ 5,95*
ab € 916,64*
€ 949,50*
Preise: Lager 8902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,00*
€ 863,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8902
Versand: Lager 8902
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8902
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 24,20*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.