Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safeguard Elektrofeldmeter Verification Kit im Alukoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safeguard Elektrofeldmeter Verification Kit im Alukoffer
Safeguard Elektrofeldmeter Verification Kit im Alukoffer
Safeguard Elektrofeldmeter Verification Kit im Alukoffer
Safeguard Elektrofeldmeter Verification Kit im Alukoffer
Artikel-Nr.:
     8898-WL73731
Hersteller:
     KW-SG
Herst.-Nr.:
     SFM PRO VK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
ESD-Messgeräte

Produktbeschreibung

Mit dem Verification Kit von SafeGuard steht die komplette Bandbreite an präzisen Messsystemen zur Verfügung. Das Elektrofeldmeter von SafeGuard garantiert durch hochwertige Bauteile und das leitfähige Kunststoffgehäuse präzise Messungen für optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Am oberen Ende des Geräts befindet sich eine sternförmige Influenzelektrode, in geringem Abstand vor dieser rotiert ein an Masse liegendes Modulationsflügelrad gleicher Sternform. Die Influenzelektrode wird von einem Ringelektrodensystem umschlossen, das als mechanischer Schutz für das Modulationsflügelrad und die Feldplatte dient. Die Anzeige auf der Frontseite erfolgt über ein 2x 12-stelliges alphanumerisches LCD–Display.

Mit dem Charge Plate Set wird aus dem Elektrofeldmeter ein Charge Plate Monitor zur Überwachung von Luftionisationsgeräten nach DIN EN 61340-5-1 bzw. EOS/ESD S.3.1. Das CPS misst die Entladezeit von +1.000V .. +100V oder -1.000V .. -100V mit einem integrierten Start-Stop-Timer. Die Aufladung erfolgt über einen externen HV-Konverter. Das Volt Meter Set VMS erweitert das zu einem präzisen Walking Test Kit, bestehend aus dem Spannungsmesskopf MK, einer Handelektrode sowie dem passenden Zubehör. Das ESD Walking Test Kit dient in erster Linie zur Messung von Personenaufladungen und der Prüfung, um elektrostatische Entladung zu vermeiden und Schäden an sensiblen Bauteilen zu reduzieren.

Die Lieferung erfolgt in einem hochwertigen und stabilen ESD Bereitschaftskoffer aus Aluminium mit Schaumstoffeinlage für einfaches Verstauen und einen sicheren Transport.

Eigenschaften

  • Messart: Influenzprinzip (Feldmühlenprinzip)
  • Umrechnung der gemessenen Feldstärke über die eingestellte Messdistanz in die Aufladung in Volt
  • "Einknopf"-Bedienung
  • Sehr hohe Nullpunktstabilität: Notwendiger Abgleich vor jeder Messung entfällt (im Vergleich zu anderen Systemen)
  • Permanente Batteriespannungsüberwachung mit automatischer Abschaltung
  • Zweizeiliges, 12-stelliges alphanumerisches LCD-Display
  • Abgleichgenauigkeit: < 5%
  • Ausgangsspannung (nur bei man. E-Feldmessung): ± 1V (Ri > 1kOhm)
  • Betriebsart: Batteriebetrieb
  • Betriebsdauer: ca. 10h mit Alkali-Batterie
  • Messbereich: 0 bis ± 200 kV (Modus distance), 0 - 1 MV/m (Modus Field Strength)
  • Ausgang: ± 1V (Ri > 1kOhm) proportional zur gemessenen Feldstärke (nur im Modus "E-Feldmessung")
  • Standard-Messdistanz: 2cm
  • Alternative Artikelbezeichnung: Safeguard SFM PRO VK
  • Anzeigetyp: Digital
  • Messbereich: 0 bis ± 200 kV (Modus distance), 0 - 1 MV/m (Modus Field Strength)
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Alternative Artikelbezeichnung:
Safeguard SFM PRO VK
Weitere Suchbegriffe: alukoffer, ESD-Schutz, Elektrofeldmeter, Prüftechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.188,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,34*
€ 1.539,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,76*
€ 1.528,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,42*
€ 1.480,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,95*
€ 1.448,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,21*
€ 1.413,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.