| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL71917 Herst.-Nr.: SG-FC-MBPI-FL-L40-W-S EAN/GTIN: 4059796033637 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Erleben Sie mit der ESD Fleecejacke von Safeguard höchsten Tragekomfort und optimalen Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Das innovative Modell für Damen in marineblau und pink besticht nicht nur durch sein ansprechendes Design, sondern auch durch seine herausragenden Eigenschaften. Dank des FL1 Gewebes und der Materialzusammensetzung von 96% Polyethylen und 4% Carbon bietet die Jacke eine einzigartige Kombination aus Komfort und Funktionalität. Der Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶ Ohm gewährleistet zuverlässigen Schutz in Umgebungen mit hohen elektrostatischen Anforderungen. Entscheiden Sie sich für die ESD Fleecejacke von Safeguard und profitieren Sie von höchster Qualität, modernem Design und optimaler Sicherheit. Zeigen Sie Stil und Professionalität in jeder Situation - mit Safeguard sind Sie immer bestens geschützt und gut gekleidet. Eigenschaften - Farbe: marineblau, pink
- Geschlecht: Damen
- Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm -10⁶ Ohm
- Größe: S
- ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | marineblau, pink |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |