Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionsschutzset TOP PLUS, Bioschutzstufe 2+3, Größe L


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Infektionsschutzset TOP PLUS, Bioschutzstufe 2+3, Größe L
Infektionsschutzset TOP PLUS, Bioschutzstufe 2+3, Größe L
Artikel-Nr.:
     8898-WL63325
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     SET-TP-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infektionsschutzset

Eigenschaften

  • Geeignet für Bioschutzstufe 2+3
  • Infektionsschutzset Top Plus bestehend aus:
  • Overall Zytron® 100 oder Tychem® C, Kat III Typ 3B,4,5,6; EN 14126
  • FFP 3 Maske mit Ausatemventil
  • Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
  • 2 Paar Nitrilhandschuhe mit langer Armstulpe, EN 374, EN 388
  • Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar
  • mit Füsslingen
  • HIGH PLUS: Zusätzlich mit 2 hohen, separaten Überschuhen, 35x47cm hoch und rutschhemmender Sohle
  • Größe: L

Weitere Informationen:
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutz, Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,10*
€ 65,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,64*
€ 65,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,04*
€ 60,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,61*
€ 59,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,40*
€ 57,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,26*
€ 49,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.