Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Poloshirt (ohne Brusttasche) mit ESD-Symbol, unisex, 210g/m², schwarz, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Poloshirt (ohne Brusttasche) mit ESD-Symbol, unisex, 210g/m², schwarz, 3XL
ESD-Poloshirt (ohne Brusttasche) mit ESD-Symbol, unisex, 210g/m², schwarz, 3XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL46050
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-PS-SCH-210-KOB-UNI-3XL
EAN/GTIN:
     4059796030643
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Unisex-PoloShirt
esd polo-shirt schwarz
esd polo-shirt

Produktbeschreibung

Das ESD Poloshirt von SafeGuard ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach hochwertiger Arbeitskleidung sind. Mit seinem markanten ESD-Symbol und dem SafeGuard Logo am Kragen strahlt dieses Poloshirt Professionalität und Stil aus. Die Materialzusammensetzung aus 50% Baumwolle, 47% Polyamid und 3% Carbon-Fasern sorgt nicht nur für Strapazierfähigkeit, sondern auch für ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag über. Die schwarzen Armbündel verleihen dem Shirt eine zusätzliche Note Eleganz.

Dank des Unisex-Designs ist dieses Poloshirt für alle geeignet, unabhängig vom Geschlecht. Das ESD Logo am Ärmel macht deutlich, dass Qualität und Sicherheit hier an erster Stelle stehen. Erhältlich in verschiedenen Größen, bietet dieses Poloshirt die perfekte Passform für jeden. Ein besonderes Merkmal ist die fehlende Brusttasche, die dem Shirt ein sauberes und professionelles Aussehen verleiht.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und dem Komfort des ESD Poloshirts von SafeGuard. Zeigen Sie Stil und Sicherheit bei der Arbeit - mit diesem Poloshirt machen Sie garantiert einen guten Eindruck!.

Eigenschaften

  • mit ESD-Symbol
  • Unisex-Ausführung
  • Material: 50% Cotton, 47% Polyamid, 3% Carbon
  • Flächengewicht: 210g/m²
  • SafeGuard Logo im Kragen
  • ESD Logo am Ärmel
  • Arme zusätzlich mit schwarzem Bund
  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: 3XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Materialzusammensetzung: 50% Cotton, 47% Polyamid, 3% Carbon
  • Flächengewicht: 210 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
ESD gerecht:
ja
ESD zertifiziert:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Poloshirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.