Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Winterjacke, 130g/m², marineblau, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Winterjacke, 130g/m², marineblau, XL
ESD-Winterjacke, 130g/m², marineblau, XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL44875
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-WJ-MB-130-L-XL
EAN/GTIN:
     4059796021788
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke

Produktbeschreibung

Die ESD-Winterjacke von SafeGuard in Marineblau ist die ideale Wahl für kalte Tage. Mit ihrer weichen Fütterung und den Bündchen an Ärmeln und Saum bietet sie optimalen Schutz vor Kälte und ein angenehmes Tragegefühl. Die Jacke ist wasserabweisend, langärmelig und verfügt über zwei Seitentaschen sowie Strickbündchen an den Ärmeln. Sie erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 und ist mit dem ESD-Logo auf dem Ärmel gekennzeichnet. Der Reißverschluss sorgt für einfaches An- und Ausziehen. Hergestellt aus 98% Polyester und 2% Carbonfaser. Überzeugen Sie sich von Qualität und Funktionalität mit der ESD-Winterjacke von SafeGuard.

Eigenschaften

  • gefüttert
  • wasserabweisend
  • Herstellerfarbangabe: marineblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Größe: XL
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Ärmel mit Strickbündchen, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Reißverschluss
  • Materialzusammensetzung: Polyester 98%, 2% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 130 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
marineblau
Materialzusammensetzung:
Polyester 98%, 2% Carbonfaser
Flächengewicht:
130 g/m²
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, ESD-Schutz, Jacke, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,14*
€ 421,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.