Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD Universal-Pinzette 140mm massive Form MM, ableitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD SMD Universal-Pinzette 140mm massive Form MM, ableitfähig
ESD SMD Universal-Pinzette 140mm massive Form MM, ableitfähig
Artikel-Nr.:
     8898-WL43272
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-083-13
EAN/GTIN:
     4250838515597
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette

Eigenschaften

  • Spezial-Pinzetten für die SMD-Technik
  • hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl
  • rostfrei, mattpoliert, magnetisch, säurebeständig, ESD-Beschichtung
  • ESD-Norm: Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC 61340-5-1. So liegt der Ableitwiderstand der BERNSTEIN ESD Werkzeuge im Bereich des Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm.
  • Spitzenform: gerade, spitz
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Werkzeugmaterial: Edelstahl
  • Werkzeuglänge: 140 mm
  • Pinzettenart: SMD-Pinzette
  • Spitzenform Pinzette: gerade, spitz
Weitere Informationen:
ESD-Norm:
Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC 61340-5-1. So liegt der Ableitwiderstand der BERNSTEIN ESD Werkzeuge im Bereich des Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm.
mm:
SMD-Pinzette Pinzettenart
Spitzenform Pinzette:
gerade, spitz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
5
€ 3,79*
ab € 8,80*
€ 12,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,61*
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 17,27*
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 19,68*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 18,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,68*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,12*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 19,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,83*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.