Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Poloshirt mit Brusttasche, 150g/m², royalblau, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Poloshirt mit Brusttasche, 150g/m², royalblau, M
ESD-Poloshirt mit Brusttasche, 150g/m², royalblau, M
Artikel-Nr.:
     8898-WL42151
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-PS-RB-150-K30-PRO-M
EAN/GTIN:
     4059796020095
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Unisex-PoloShirt
esd polo-shirt navyblau größe m
esd polo-shirt

Produktbeschreibung

Die ESD Poloshirts PRO von SafeGuard sind mit einer Brusttasche ausgestattet und das ESD Logo ist auf den linken Ärmel gestickt. Zudem sind diese mit einem Flächengewicht von 150g/m² besonders angenehm zu tragen.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: royalblau
  • Farbe: blau
  • Produktserie: Safeguard PRO
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: blau
  • Größe: M
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Poloshirt
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfleiste, Polo-Kragen
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
royalblau
Größe:
M
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: esd polo-shirt blau, ESD-Schutz, Poloshirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.