Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spiralkabel, 1 MOhm, hellblau, 2,4 m, 3/10 mm Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Spiralkabel, 1 MOhm, hellblau, 2,4 m, 3/10 mm Druckknopf
ESD-Spiralkabel, 1 MOhm, hellblau, 2,4 m, 3/10 mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     8898-WL42063
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-SK-3/10DK-HB-2400MM-1MOHM
EAN/GTIN:
     4059796029630
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel

Produktbeschreibung

Das ESD Spiralkabel von Safeguard ist ein wichtiger Bestandteil bei der Personenerdung in der ESD Zone (EPA), um elektronische Geräte und Bauteile vor elektrostatischer Entladung zu schützen. Der Ableitwiderstand beträgt 1 Mohm. Die Länge des Kabels von 2,4 Metern ermöglicht flexibles arbeiten, ohne das die Bewegungsfreiheit einschränkt wird. Das ESD Spiralkabel in der Farbe Hellblau verfügt über einen 3mm Druckknopf sowie einen . Die Farbgebung ermöglicht es, das Kabel jederzeit und bei verschiedenen Lichtverhältnissen gut zu erkennen.

Eigenschaften

  • 1 MOhm
  • 2,4 m
  • geprüft nach BGI 818: 2001
  • Herstellerfarbangabe: hellblau
  • Farbe: blau
  • Anschluss 1: Druckknopf: Ø 3mm
  • Anschluss 2: Druckknopf: Ø 10mm
  • Elektrischer Widerstand: 1 MΩ
  • Anschluss: 3 / 10 mm Druckknopf
  • ESD gerecht: ja
  • Zertifiziert nach BGI818: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
hellblau
MΩ:
3 / 10 mm Druckknopf Anschluss
Zertifiziert nach BGI818:
ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 2,4m, ESD-Schutz, ESD-Spiralkabel, Druckknopf, ESD-Personenerdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.