Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Präzisionspinzette 2.SA ESD, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Präzisionspinzette 2.SA ESD, 120 mm
ESD Präzisionspinzette 2.SA ESD, 120 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL33769
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2348D
EAN/GTIN:
     5013969111088
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette

Eigenschaften

  • Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt
  • Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe
  • Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche
  • ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶
  • Gemäß IEC 61340 5.1 und 5.2
  • Flache, scharfe, feine Spitzen
  • Für vielfältige Anwendungen
  • Typ: 2.SA ESD
  • Länge: 120 mm
  • Spitzenform: fein, flach, scharf
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Werkzeugmaterial: Edelstahl
  • Werkzeuglänge: 120 mm
  • Pinzettenart: Präzisionspinzette
Weitere Informationen:
Spitzenform:
fein, flach, scharf
mm:
Präzisionspinzette Pinzettenart
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 26,22*
Lager 8898
3
€ 3,79*
ab € 18,92*
€ 26,23*
€ 8,95*
ab € 19,13*
€ 27,46*
€ 5,90*
ab € 22,88*
€ 34,95*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.