Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, mit starken Spitzen und scharfen Klingen , 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, mit starken Spitzen und scharfen Klingen , 120 mm
ESD Pinzette, mit starken Spitzen und scharfen Klingen , 120 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL33119
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     2 SA ESD
EAN/GTIN:
     8053369534084
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert

Eigenschaften

  • Spitzenform: schlank, spitz
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Säurebeständig: Ja
  • Magnetisch: Nein
  • Werkzeuglänge: 120 mm
  • Pinzettenart: Universalpinzette
Weitere Informationen:
Spitzenform:
schlank, spitz
mm:
Universalpinzette Pinzettenart
Weitere Suchbegriffe: VDE-Pinzette, esd pinzette 120 mm, pinzette isoliert, Werkzeug, Universalpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.