Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Leiterplattenhalter, schwarz, 210 x 275 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Leiterplattenhalter, schwarz, 210 x 275 x 95 mm
ESD Leiterplattenhalter, schwarz, 210 x 275 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL32964
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5366.210.S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz
ESD-Schutz
Lagerung
Lagerbehälter

Eigenschaften

  • Volumenleitfähiges Kunststoffmaterial
  • 25 Leiterplatten-Nuten
  • Nutenabstand ca. 9,5 mm
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁴ - 10⁵ Ohm
  • Farbe: schwarz
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: PP
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁴ - 10⁵ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • Material: Kunststoff
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
ESD gerecht:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.