Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco Gun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eco Gun
Eco Gun
Artikel-Nr.:
     8898-WL32173
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7530.IG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer

Eigenschaften

  • Zielgerichtete Neutralisation elektrostatischer Aufladungen
  • Auslösung durch Taster am Pistolengriff
  • Ionisierung basierend auf Hochfrequenz-Wechselspannung (HF-AC)
  • Piezokeramischer Hochspannungswandler
  • Keine Stromversorgung notwendig
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Hochspannungsüberwachung mit LED-Anzeige
  • Luftstrom einstellbar durch Drosselventil
  • Anschluss an Druckluft-Schnellkupplung
  • Der Innendurchmesser des benutzten Luftschlauches muss 8 mm sein
  • Nicht zum Dauerbetrieb geeignet
  • Druck: 4 – 7 Bar
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Druck:
4 – 7 Bar
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Druckluft-System, Ionisiergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 576,17*
€ 642,53*
Lager 8898
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 603,10*
€ 670,13*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,13*
€ 797,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,64*
€ 783,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,87*
€ 762,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,51*
€ 746,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,10*
€ 717,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.