Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionisiergerät SBL-15S, Tischmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionisiergerät SBL-15S, Tischmodell
Ionisiergerät SBL-15S, Tischmodell
Artikel-Nr.:
     8898-WL32146
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     7520.SBL.15S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer simco
ionisierer
overhead ionisierer

Produktbeschreibung

Mit einem Ionisierungsgeräte von SIMCO lassen sich elektrostatische Aufladungen an Arbeitsplätzen und im ESD-Servicebereich neutralisieren. Das integrierte Gebläse ist stufenlos einstellbar. Bei dem Ionisiergerät basiert die Ionisation auf Hochfrequenz-Wechselspannung (HF-AC).

Eigenschaften

  • Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen an Arbeitsplätzen oder im Servicebereich
  • Ionisationsbereich 30 x 120 cm
  • Automatische Reinigungsbürste für die Emitter-Spitzen
  • Ion Balance Anzeige
  • Alarmausgang
  • Selbstbalancierung der Offsetspannung ±2V
  • Gebläse in 2 Stufen einstellbar
  • Ionisation basierend auf Hochspannung (Steady-State DC)
  • Ozonerzeugung <0,05 ppm (Abstand 15 cm)
  • Abmessung: 212 x 254,5 x 99 mm (B x H x T)
  • Tiefe: 99 mm
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Luftstrom: zweistufig
  • Ionenbalance: selbstbalancierend +/- 2 Volt
  • Ionisierungsbereich: 30 x 120 cm
  • Ozonerzeugung: <0,05 ppm (Abstand 15 cm)
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Tiefe:
99 mm
mm:
230 Versorgungsspannung
V:
zweistufig Luftstrom
Weitere Suchbegriffe: Ventilator-System, ESD-Schutz, Ionisiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 563,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,01*
€ 749,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,39*
€ 738,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,17*
€ 699,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,11*
€ 670,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.